Somogyi Elektronic - Koax 4 utas splitter 900-2400MHz GT34202 - TSP 1913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztó
Frekvencia - 900-2400 MHz
Csatlakozási mód - F-Connector
Leágazások száma - 5
Kimenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312745281
Sonepar cikkszám
GT34202
Gyártói cikkszám
TSP 1913
Gyártói típuskód
TSP 1913
Kivitel:
elosztó
Frekvencia:
900-2400 MHz
Csatlakozási mód:
F-Connector
Leágazások száma:
5
Kimenetek száma:
4
Antenna- és műholdas rendszerek ; Elágazás / elosztó ; Koax 4 utas splitter 900-2400MHz