Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Koax 4 utas splitter G18853 - TS 1913

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Koax 4 utas splitter G18853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - F

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Érintkező kivitelezése - csap (apa)

  • Kábeltípus - egyéb

  • Derékszögű csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312705391

Sonepar cikkszám

G18853

Gyártói cikkszám

TS 1913

Gyártói típuskód

TS 1913

Csatlakozó típusa:

F

Kivitel:

csatlakozó dugó

Érintkező kivitelezése:

csap (apa)

Kábeltípus:

egyéb

Derékszögű csatlakozó:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Impedancia:

0 Ohm

Szigetelt beépítés:

Nem

Antenna- és műholdas rendszerek ; Elágazás / elosztó ; Koax 4 utas splitter