Somogyi Elektronic - Koax aljzat F-aljzat átalakító G11494 - FF 19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312711828
Sonepar cikkszám
G11494
Gyártói cikkszám
FF 19
Gyártói típuskód
FF 19
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatoló ; Koax dugó F-aljzat átalakító