Somogyi Elektronic - Koax dugó-F aljzat átalakító G11493 - FF 18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése - csap (apa)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312711811
Sonepar cikkszám
G11493
Gyártói cikkszám
FF 18
Gyártói típuskód
FF18
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése:
csap (apa)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatoló ; Koax dugó-F aljzat átalakító