Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Koax dugó közvetlen kábelra fém G53498 - FST 1

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Koax dugó közvetlen kábelra fém G53498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - F

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Érintkező kivitelezése - csap (apa)

  • Kábeltípus - RG 6

  • Derékszögű csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312726877

Sonepar cikkszám

G53498

Gyártói cikkszám

FST 1

Gyártói típuskód

FST1

Csatlakozó típusa:

F

Kivitel:

csatlakozó dugó

Érintkező kivitelezése:

csap (apa)

Kábeltípus:

RG 6

Derékszögű csatlakozó:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Impedancia:

0 Ohm

Szigetelt beépítés:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax dugó közvetlen kábelra fém