Somogyi Elektronic - Koax F-csatlakozó GT60839 - FF 1/PRO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése - csap (apa)
Kábeltípus - Coax 12
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312764220
Sonepar cikkszám
GT60839
Gyártói cikkszám
FF 1/PRO
Gyártói típuskód
FF1/PRO
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése:
csap (apa)
Kábeltípus:
Coax 12
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax F-csatlakozó