Somogyi Elektronic - Koax F-csatlakozó S000210 - FF 1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - RG 6
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312711774
Sonepar cikkszám
S000210
Gyártói cikkszám
FF 1
Gyártói típuskód
FF1
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
RG 6
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
F-kompressziós dugaszoló
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax F-csatlakozó