Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Koax F-csatlakozó S6TSV, S6TSVM kábelekhez GT06327 - F 803C

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Koax F-csatlakozó S6TSV, S6TSVM kábelekhez GT06327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - F

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Érintkező kivitelezése - csap (apa)

  • Kábeltípus - egyéb

  • Derékszögű csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312733165

Sonepar cikkszám

GT06327

Gyártói cikkszám

F 803C

Gyártói típuskód

F 803C

Csatlakozó típusa:

F

Kivitel:

csatlakozó dugó

Érintkező kivitelezése:

csap (apa)

Kábeltípus:

egyéb

Derékszögű csatlakozó:

Nem

Csatlakozási mód:

F-kompressziós dugaszoló

Impedancia:

0 Ohm

Szigetelt beépítés:

Nem

• S 6TSV , S 6TSVM kábelekhez • préselhető típus