Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Koax F-dugó-F aljzat átalakító pipa G23589 - FF 15

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Koax F-dugó-F aljzat átalakító pipa G23589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - F

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Érintkező kivitelezése - csap (apa)

  • Kábeltípus - egyéb

  • Derékszögű csatlakozó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312702185

Sonepar cikkszám

G23589

Gyártói cikkszám

FF 15

Gyártói típuskód

FF15

Csatlakozó típusa:

F

Kivitel:

csatlakozó dugó

Érintkező kivitelezése:

csap (apa)

Kábeltípus:

egyéb

Derékszögű csatlakozó:

Igen

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Impedancia:

0 Ohm

Szigetelt beépítés:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatoló ; Koax F-dugó-F aljzat átalakító pipa