Somogyi Elektronic - Koax F-toldó S000211 - FF 13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312711804
Sonepar cikkszám
S000211
Gyártói cikkszám
FF 13
Gyártói típuskód
FF13
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax F-toldó