Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Koax fém lengő aljzat G07105 - FS 15

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Koax fém lengő aljzat G07105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - F

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)

  • Kábeltípus - egyéb

  • Derékszögű csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312702352

Sonepar cikkszám

G07105

Gyártói cikkszám

FS 15

Gyártói típuskód

FS15

Csatlakozó típusa:

F

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Kábeltípus:

egyéb

Derékszögű csatlakozó:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Impedancia:

0 Ohm

Szigetelt beépítés:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax fém lengő aljzat