Somogyi Elektronic - Koax fém lengő aljzat közvetlen a kábelre csavarható G13680 - FST 2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312702536
Sonepar cikkszám
G13680
Gyártói cikkszám
FST 2
Gyártói típuskód
FST 2
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax fém lengő aljzat közvetlen a kábelre csavarható