Somogyi Elektronic - Koax lengő alj 002823 - FS 19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312702369
Sonepar cikkszám
002823
Gyártói cikkszám
FS 19
Gyártói típuskód
FS19
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Impedancia:
0 Ohm
Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Koax lengő alj