Somogyi Elektronic - Koax szerelt csatlakozó kábel 5m fehér G41558 - RF 5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Szín - fehér
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312703403
Sonepar cikkszám
G41558
Gyártói cikkszám
RF 5
Gyártói típuskód
RF 5
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Szín:
fehér
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Árnyékolás:
duplán árnyékolt
Impedancia:
0 Ohm
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált koaxiális kábel ; Koax szerelt csatlakozó kábel 5m fehér