Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Kompfcső E27 13W/ 2700K CSAVART 6000h GT46418 - KFS 13/27M

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Kompfcső E27 13W/ 2700K CSAVART 6000h GT46418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 655 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312781494

Sonepar cikkszám

GT46418

Gyártói cikkszám

KFS 13/27M

Gyártói típuskód

KFS 13/27M

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

655 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

33 mm

Teljes hossz:

111 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 13W/ 2700K CSAVART 6000h