Somogyi Elektronic - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 6000h GT74202 - KFS 20/27M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1100 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átmérő - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312781500
Sonepar cikkszám
GT74202
Gyártói cikkszám
KFS 20/27M
Gyártói típuskód
KFS 20/27M
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1100 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átmérő:
43 mm
Teljes hossz:
135 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 6000h