Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Kompfcső E27 9W/ 2700K CSAVART 6000h GT46417 - KFS 9/27 M

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Kompfcső E27  9W/ 2700K CSAVART 6000h GT46417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átmérő - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46417

Gyártói cikkszám

KFS 9/27 M

Gyártói típuskód

KFS 9/27 M

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átmérő:

33 mm

Teljes hossz:

105 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W/ 2700K CSAVART 6000h