Somogyi Elektronic - Körfénycső 12W Pótfénycső NKL 022-hez GT60592 - NKL 022F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 12 W
Foglalat - G10q
Színhőmérséklet - 6400 K
Fényáram - 550 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312773758
Sonepar cikkszám
GT60592
Gyártói cikkszám
NKL 022F
Gyártói típuskód
NKL 022F
Fényforrás teljesítménye:
12 W
Foglalat:
G10q
Színhőmérséklet:
6400 K
Fényáram:
550 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Körátmérő:
115 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 12W Pótfénycső NKL 022-hez