Somogyi Elektronic - Krokodil csipesz kicsi fekete GT46215 - VCC 1/BK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 45 mm
Alak - egyenes
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312722664
Sonepar cikkszám
GT46215
Gyártói cikkszám
VCC 1/BK
Gyártói típuskód
VCC 1/BK
Hosszúság:
45 mm
Alak:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Kicsi fekete