Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Krokodilfogó 200 mm 1000V SN146812 - KROF 1000

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Krokodilfogó 200 mm 1000V SN146812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyagbevonatú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084946333

Sonepar cikkszám

SN146812

Gyártói cikkszám

KROF 1000

Gyártói típuskód

KROF 1000

Teljes hossz:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Szigetelt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Igen

Felület:

egyéb

Krokodilfogó 200 mm 1000V