Somogyi Elektronic - Lakatfogós digitális multiméter AC/DC SN002111 - SMA 2101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Hőmérsékletméréssel - Nem
Kapacitásmérés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084918163
Sonepar cikkszám
SN002111
Gyártói cikkszám
SMA 2101
Gyártói típuskód
SMA 2101
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V
Árammérési tartomány / DC:
4-600 A
Árammérési tartomány / AC:
400-600 A
Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogós digitális multiméter AC/DC