Somogyi Elektronic - Lakatfogós digitális multiméter AC SN102825 - M 266AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V
Max. árammérési-tartomány AC - 1000 A
Mérési tartomány választása - kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102825
Gyártói cikkszám
M 266AC
Gyártói típuskód
M 266AC
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
750 V
Max. árammérési-tartomány AC:
1000 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Max. ellenállásmérési-tartomány:
200 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V