Somogyi Elektronic - Lakatfogós digitális multiméter G13676 - M 266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Max. árammérési-tartomány AC - 600 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312731000
Sonepar cikkszám
G13676
Gyártói cikkszám
M 266
Gyártói típuskód
M 266
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Max. árammérési-tartomány AC:
600 A
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Lakatfogós digitális multiméter