Somogyi Elektronic - LR03 (AAA) elem csomag, alkáli, 1,5 V, 24 db/doboz SN093016 - LR03 24PK POWER PACK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Magasság (pólusokkal együtt) - 44.5 mm
Átmérő - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093016
Gyártói cikkszám
LR03 24PK POWER PACK
Gyártói típuskód
LR03 24PK POWER PACK
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
LR03 (AAA) elem csomag, alkáli, 1,5 V, 24 db/doboz