Somogyi Elektronic - LR6 (AA) elem csomag, alkáli, 1,5 V, 24 db/doboz SN093013 - LR6 24PK POWER PACK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093013
Gyártói cikkszám
LR6 24PK POWER PACK
Gyártói típuskód
LR6 24PK POWER PACK
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
LR6 (AA) elem csomag, alkáli, 1,5 V, 24 db/doboz