Somogyi Elektronic - Mennyezeti ventilátor kék 3x GU10 130cm 60W SY010118 - CF 1300 L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999084947996
Sonepar cikkszám
SY010118
Gyártói cikkszám
CF 1300 L
Gyártói típuskód
CF 1300 L
Szín:
kék
Mennyezeti ventilátor kék 3x GU10 130cm 60W