Somogyi Elektronic - Mérőszalag, 3m SY006094 - MTP 3-12,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Automata feltekercselés - Igen
Szalagszélesség - 12.5 mm
Mágneses - Nem
Metrikus osztás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006094
Gyártói cikkszám
MTP 3-12,5
Gyártói típuskód
MTP 3-12,5
Hosszúság:
3 m
Automata feltekercselés:
Igen
Szalagszélesség:
12.5 mm
Mágneses:
Nem
Metrikus osztás:
Igen
Kétoldalas:
Nem
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Fékkel:
Igen
Digitális kijelző:
Nem
Mérőszalag, 3m