Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Mérőszalag 5m (gumirozott ház) GT60937 - MTP 5-25

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Mérőszalag 5m (gumirozott ház) GT60937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Mágneses - Nem

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312744512

Sonepar cikkszám

GT60937

Gyártói cikkszám

MTP 5-25

Gyártói típuskód

MTP 5-25

Hosszúság:

5 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

19 mm

Mágneses:

Nem

Metrikus osztás:

Igen

Kétoldalas:

Nem

Hüvelyk beosztás (Imperial):

Nem

Fékkel:

Igen

Digitális kijelző:

Nem

• Szélesség: 25 mm • méter / láb beosztás • gumírozott ház • blokkolás funkció • fém szalag, beakasztható véggel