Somogyi Elektronic - Mikrokapcsoló karos görgös GT05239 - MSW 13

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Mikrokapcsoló karos görgös GT05239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 20 mm

  • Szenzor hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312742235

Sonepar cikkszám

GT05239

Gyártói cikkszám

MSW 13

Gyártói típuskód

MSW 13

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

20 mm

Szenzor hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP20

Házforma/háztípus:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor magassága:

10 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Somogyi Elektronic ; Mikrokapcsoló karos görgös