Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Mobil klíma 2,64kW SN120273 - ACM 9000

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Mobil klíma 2,64kW SN120273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - csak hűtés

  • Hűtőkapacitás - 2.64-2.64 kW

  • Max. levegőmennyiség - 360 m3/h

  • Csatlakozófeszültség (rendszer) - 230 V

  • Névleges teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084947033

Sonepar cikkszám

SN120273

Gyártói cikkszám

ACM 9000

Gyártói típuskód

ACM 9000

Működési elv:

csak hűtés

Hűtőkapacitás:

2.64-2.64 kW

Max. levegőmennyiség:

360 m3/h

Csatlakozófeszültség (rendszer):

230 V

Névleges teljesítmény:

1000 W

Hűtőközeg típusa:

R290

Belső eszköz magassága:

800 mm

Belső eszköz szélessége:

420 mm

Szárítási kapacitás:

0.8 l/h

Energiacímke hűtés:

A

Belső eszköz mélysége:

350 mm

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

3

Mobil klíma 2,64kW