Somogyi Elektronic - Multiméter digitális SMA 64 SN003806 - SMA 64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084918118
Sonepar cikkszám
SN003806
Gyártói cikkszám
SMA 64
Gyártói típuskód
SMA 64
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
750 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Max. ellenállásmérési-tartomány:
200 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Max. kapacitás mérési tartomány:
200 µF
Védettség (IP):
IP20
Szintméréssel (dB):
Nem
Relatívérték-mérés:
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Max. hőmérséklet tartomány:
1000 °C
Max. frekvencia méréstartomány:
20 kHz
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V