Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Multiméter digitális SMA 68 SN004951 - SMA 68

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Multiméter digitális SMA 68 SN004951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 10 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 10 A

  • Max. feszültségmérési-tartomány DC - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084918125

Sonepar cikkszám

SN004951

Gyártói cikkszám

SMA 68

Gyártói típuskód

%SMA 68

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

750 V

Max. árammérési-tartomány AC:

10 A

Max. árammérési-tartomány DC:

10 A

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

1000 V

Max. kapacitás mérési tartomány:

200 µF

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter digitális SMA 68