Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Multiméter digitális VC 830L SN007458 - VC 830L

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Multiméter digitális VC 830L SN007458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 10 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 10 A

  • Mérési tartomány választása - kézi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999084918194

Sonepar cikkszám

SN007458

Gyártói cikkszám

VC 830L

Gyártói típuskód

VC 830L

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

600 V

Max. árammérési-tartomány AC:

10 A

Max. árammérési-tartomány DC:

10 A

Mérési tartomány választása:

kézi

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

600 V

Max. ellenállásmérési-tartomány:

2 MOhm

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szintméréssel (dB):

Nem

Relatívérték-mérés:

Nem

Maximumérték-memória:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT II

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Max. feszültség mérőkör kategória:

600 V

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter digitális VC 830L