Somogyi Elektronic - Műszerész csavarhúzókészlet 6db-os G67716 - CSH 1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312722879
Sonepar cikkszám
G67716
Gyártói cikkszám
CSH 1
Gyártói típuskód
CSH 1
Csomagolás:
műanyagdoboz
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
6
Műszerész csavarhúzó készlet: • forgó tenyérvédő kupak • 1,4 mm; 2 mm; 2,4 mm; 3 mm-es lapos fejű • PH0, PH1 méretű Philips fejű