Somogyi Elektronic - Nyomógomb vezeték nélküli csengőhöz Home DB 1... sorozathoz GT38145 - DBP 01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312742433
Sonepar cikkszám
GT38145
Gyártói cikkszám
DBP 01
Gyártói típuskód
DBP 01
Szerelési mód:
falon kívüli
Vezeték nélküli:
Igen
Hatótávolság nyílt terepen: 200m 16 digitális csatorna – 8 különböző dallam DB 108, DB 118, DB 128, DB 208, DB 218, DB 228, DB 238, DB 248, DB 258, DB 268, DB 298 típusokhoz tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3V] elem (tartozék) méret: 33 x 85 x 25