Somogyi Elektronic - Nyomógomb záró fekete kerek G13678 - SP 10/BK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312717967
Sonepar cikkszám
G13678
Gyártói cikkszám
SP 10/BK
Gyártói típuskód
SP10/BK
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Szerelési mód:
beépített
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
28.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
3 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
19 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem