Somogyi Elektronic - Nyomókapcsoló 2állású 250V 3A fekete G69448 - ST 10/BK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Szín - fekete
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312704394
Sonepar cikkszám
G69448
Gyártói cikkszám
ST 10/BK
Gyártói típuskód
ST 10/BK
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló 2állású 250V 3A fekete