Somogyi Elektronic - Piezó magassugárzó 85x85mm 300 W-4Ohm 150W-8 Ohm G69461 - KHS 105A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312702833
Sonepar cikkszám
G69461
Gyártói cikkszám
KHS 105A
Gyártói típuskód
KHS 105A
Háztartási szerelvények ; Somogyi Elektronic ; Piezó magassugárzó 85x85mm 300 W-4Ohm 150W-8 Ohm