Somogyi Elektronic - Pótizzó Éjszakai irányfény 230V/7W E14 2db/cs GT20690 - SNL 300/T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Lámpafeszültség - 220-240 V
Foglalat - E14
Lámpaforma - normál
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312743003
Sonepar cikkszám
GT20690
Gyártói cikkszám
SNL 300/T
Gyártói típuskód
SNL 300/T
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Lámpafeszültség:
220-240 V
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
normál
Kivitel:
üvegtiszta
Szín:
színtelen
Fényfűzérhez:
Nem
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
55 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; Pótizzó Éjszakai irányfény 230V/7W E14 2db/cs