Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Számítógép vezeték 2m 230V fekete G50746 - N 5

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Számítógép vezeték 2m 230V fekete G50746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • Hosszúság - 2 m

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

  • 2. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312703205

Sonepar cikkszám

G50746

Gyártói cikkszám

N 5

Gyártói típuskód

N5

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Hosszúság:

2 m

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

Köpeny színe:

fekete

Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált távközlési vezeték ; Számítógép vezeték 2m 230V fekete