Somogyi Elektronic - Szerelt vezeték magnóhoz 1,5m 230V G43588 - N 1/VDE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Hosszúság - 1.5 m
Erek száma - 2
1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312729458
Sonepar cikkszám
G43588
Gyártói cikkszám
N 1/VDE
Gyártói típuskód
N1/VDE
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Hosszúság:
1.5 m
Erek száma:
2
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
Köpeny színe:
fekete
Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált távközlési vezeték ; Szerelt vezeték magnóhoz 1,5m 230V