Somogyi Elektronic - Szike műanyag nyelű GT32784 - SZK 20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Behúzható kés - Igen
Kábelvágó - Igen
Fogantyú anyaga - műanyag
Penge anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312755310
Sonepar cikkszám
GT32784
Gyártói cikkszám
SZK 20
Gyártói típuskód
SZK 20
Penge formája:
egyenes
Behúzható kés:
Igen
Kábelvágó:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
egyéb
Reteszeléssel:
Igen
Csúszósaruval:
Igen
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Kihúzható:
Igen
Tartozék: 1 db 18 mm-es penge