Somogyi Elektronic - Szike tartalék penge 18mm (10db/cs) SN121837 - SZKB 21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Penge formája - egyenes
Alkalmas - univerzális kés
Szélesség - 18 mm
Fűrészes él - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084946043
Sonepar cikkszám
SN121837
Gyártói cikkszám
SZKB 21
Gyártói típuskód
SZKB 21
Anyag:
acél
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
univerzális kés
Szélesség:
18 mm
Fűrészes él:
Nem
Letörhető pengék:
Igen
Szike tartalék penge 18mm (10db/cs)