Somogyi Elektronic - Távirányítható hálózati aljzat 1000W+ távirányító SN111205 - TH 1011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Csatlakoztatási technika - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111205
Gyártói cikkszám
TH 1011
Gyártói típuskód
TH 1011
Kivitel:
Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
4.3 A
Behelyezési irány:
egyenes
Távirányítható hálózati aljzat 1000W+ távirányító