Nem visszaküldhető

Somogyi Elektronic - Távirányítható hálózati aljzat RCS11-13 hoz GT07210 - RCS 1

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Távirányítható hálózati aljzat RCS11-13 hoz GT07210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Hatótávolság - 20 m

  • Kézi adóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07210

Gyártói cikkszám

RCS 1

Gyártói típuskód

RCS 1

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Hatótávolság:

20 m

Kézi adóval:

Igen

Háztartási szerelvények ; Transzmitter / távirányító szerelvényekhez ; Távirányítható hálózati aljzat RCS11-13 hoz