Somogyi Elektronic - Telefon fali alj 1-es fehér G07600 - TS 1M/WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312732359
Sonepar cikkszám
G07600
Gyártói cikkszám
TS 1M/WH
Gyártói típuskód
TS1M/WH
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20