Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Telefon toldó aljzat-aljzat 8/8 GT26893 - TT 1-1

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Telefon toldó aljzat-aljzat 8/8 GT26893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45

  • Kategória - 5E

  • Kialakítás - egyenes

  • Kivitel - csatlakozó aljzat/csatlakozó aljzat

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312746219

Sonepar cikkszám

GT26893

Gyártói cikkszám

TT 1-1

Gyártói típuskód

TT 1-1

Csatlakozó típusa:

2x RJ45

Kategória:

5E

Kialakítás:

egyenes

Kivitel:

csatlakozó aljzat/csatlakozó aljzat

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Adat- és telekommunikáció ; Telefon/modem csatlakozó ; Telefon toldó aljzat-aljzat 8/8