Somogyi Elektronic - Teszter feszültség vizsgáló 6-400VAC/DC ledes kijelz. GT69117 - MVT 808ACE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 6-400 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312781814
Sonepar cikkszám
GT69117
Gyártói cikkszám
MVT 808ACE
Gyártói típuskód
MVT 808ACE
Feszültségmérési tartomány:
6-400 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Mérő és ellenőrző berendezések ; Somogyi Elektronic ; Teszter feszültség vizsgáló 6-400VAC/DC ledes kijelz.