Somogyi Elektronic - TK 1/WH Telefonvezeték G45003 - TK 1/WH

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - TK 1/WH    Telefonvezeték G45003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.6 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

5998312732090

Sonepar cikkszám

G45003

Gyártói cikkszám

TK 1/WH

Gyártói típuskód

TK 1/WH

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.6 mm2

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel páncélozása/páncél:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

30 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

20 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; TK 1/WH Telefonvezeték