Somogyi Elektronic - Túlfeszültség védett aljzat (dugalj) 16A 3500A IP20 GT60178 - NVT 1/WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Csatlakoztatási technika - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312774267
Sonepar cikkszám
GT60178
Gyártói cikkszám
NVT 1/WH
Gyártói típuskód
NVT 1/WH
Kivitel:
Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Háztartási szerelvények ; Utazóadapter ; Túlfeszültség védett aljzat (dugalj) 4500A-ig IP20